8790 B Impaktor Deep Llave de vaso con arrastre de 3/8″, 13 x 63 mm

N.º do artigo: 05005554001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05005554001
EAN/GTIN 4013288233127
Número do fabricante 05005554001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Lave de vaso Impaktor larga, para el uso con máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido de arrastre de 3/8″.
  • También es adecuada para el uso en uniones atornilladas a profundidad, o en pernos roscados sobresalientes.
  • La tecnología Impaktor permite unas vidas de servicio por encima del promedio, incluso en el caso de exigencias extremas.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el perfilpara encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • Con perfil hexagonal y ranura con taladro.
  • El perfil hexagonal permite la transmisión de altas fuerzas, y significa menos carga para los bordes de la tuerca del tornillo o la cabeza del tornillo, en comparación con el perfil bihexagonal.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Vantagem:

  • Llaves de vaso Impaktor robustas para cargas extremamente altas; para el uso con máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido, de arrastre de 3/8″
  • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas profundas, también adecuadas para pernos roscados sobresalientes dentro de espacios de montaje muy estrechos
  • Un perfil hexagonal para un trabajo de atornillar preciso y que cuida los perfiles, con una alta transmisión de la fuerza
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño
  • Con taladro transversal y ranura anular para la fijación del perno de seguridad y del anillo de seguridad de las herramientas accionadas a máquina

Material fornecido:

  • 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive, 13 x 63 mm