Riga flessibile in acciaio, ss, scala B 1000 x 30 x 1.0mm

Codice art.: 0460229
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0460229
EAN / GTIN 4029713210519
Codice del produttore 0460229
Numero-L L40510 581
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Fascetta elastica in acciaio inox
  • CE grado II
  • Regole con graduazioni speciali o altre scale sono disponibili su richiesta

Descrizione:

Regolo flessibile in acciaio inossidabile per molle, classe CE 2, graduazione: 1/2mm in alto e mm in basso.

Proprietà:

  • Lunghezza: 1000 mm