Prilagodljivo jekleno pravilo iz nerjavnega jekla Razpon B 1000 x 30 x 1,0 mm

Št. art.: 0460229
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0460229
EAN/GTIN 4029713210519
Številka proizvajalca 0460229
L-število L40510 581
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno vzmetni trak iz jekla
  • ES razred II
  • Pravila s posebnimi maturanti ali drugimi lestvicami so na voljo na zahtevo

Opis:

Prilagodljivo jekleno merilo iz nerjavečega vzmetnega jekla, razred 2 EC, razdelitev: 1/2 mm zgoraj in mm spodaj.

Lastnosti:

  • Dolžina: 1000 mm