Réglet flexible, inox, graduation B 1/2mm/mm 1000 x 30 x 1,0 mm

Réf.: 0460229
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur argent
Graduations millimètre
Graduation 0,5 mm; 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 1 000 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 1 000 mm
Largeur totale 30 mm
Hauteur totale 1 mm
Souple/flexible oui
Inoxydable oui
Type B
Classe de précision EG 2
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 0460229
EAN / GTIN 4029713210519
Réf. fabricant 0460229
Article hors catalogue L40510 581
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier à ressort inoxydable
  • Ce grade II
  • Des règles avec graduations spéciales ou d'autres échelles sont disponibles sur demande

Description:

Règle flexible en acier à ressort inoxydable, classe CE 2, graduation : 1/2mm en haut et mm en bas.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1000 mm