• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Bordo a coltello quadrato, temprato, ss DIN 875/00 200 x 130mm

Codice art.: 0388206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Accuratezza 00
Tipo di prodotto Squadra di precisione
Materiale Acciaio legato
Superficie Rivestimento in TiN
Normativa DIN 875

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0388206
EAN / GTIN 4029713208486
Codice del produttore 0388206
Numero-L L40510 709
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 00
  • Per la prova esatta dell'angolo e della planarità (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Capelli quadrati temprati R. DIN 875/00 200 x 130mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 200 x 130 mm

Norma:

DIN 875