• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarwinkel gehärtet R. DIN 875/00 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 0388206
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0388206
EAN / GTIN 4029713208486
Herstellernummer 0388206
L-Nummer L40510 709

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 00
  • Für exakte Winkel- und Ebenheitsprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Haarwinkel gehaertet R. DIN 875/00 200 x 130mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 200 x 130 mm

Norm:

DIN 875