Echer, călit, inoxidabil DIN 875/00 200 x 130 mm

Cod articol.: 0388206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Precizie 00
Tip produs Echer de precizie
Material Oţel superior
Suprafaţă călit
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0388206
EAN / GTIN 4029713208486
Număr producător 0388206
L-Număr L40510 709
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testarea exactă a unghiului și a planeității (de exemplu: Fabricarea uneltelor)

Descriere:

Unghi de păr călit R. DIN 875/00 200 x 130mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 200 x 130 mm

Standard:

DIN 875