• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Squadra per bordo a coltello, temprato, ss 90° 25 x 20mm

Codice art.: 0387200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 0387200
EAN / GTIN 4029713208370
Codice del produttore 0387200
Numero-L L40510 121
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • DIN 875
  • Grado di precisione 00
  • Angolo 90°
  • Bordo del coltello all'interno

Descrizione:

Utensile da taglio temprato R. 90,0 gradi 25 x 20mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 25 x 20

Norma:

DIN 875