Kvadratni rezalnik iz kaljenega nerjavnega jekla 90,0 stopinj 25 x 20 mm

Št. art.: 0387200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0387200
EAN/GTIN 4029713208370
Številka proizvajalca 0387200
L-število L40510 121

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • DIN 875
  • Natančnost 00
  • Kot 90°
  • Rob noža na notranji strani

Opis:

Kaljeno orodje za rezanje R. 90,0 stopinj 25 x 20 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 25 x 20

Standard:

DIN 875