Čtyřhran kalený nerezový 90,0 stupňů 25 x 20 mm

Č. pol.: 0387200
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0387200
EAN/GTIN 4029713208370
Číslo výrobcu 0387200
Číslo L L40510 121

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Úhel 90°
  • Ostří nože na vnitřní straně

Popis:

Řezný nástroj kalený R. 90,0 stupňů 25 x 20 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 25 x 20

Norma:

DIN 875