Squadra di ispezione senza base, duro. DIN 875/0 50 x 40mm

Codice art.: 0386102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0386102
EAN / GTIN 4029713208257
Codice del produttore 0386102
Numero-L L40510 2269

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra in acciaio speciale, temprato, senza arresto. Precisione GG 0. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 50 x 40

Norma:

DIN 875