• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Equerre simple trempée DIN 875/0 50 x 40 mm

Réf.: 0386102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Equerres plates

Identification et classification

Référence article 0386102
EAN / GTIN 4029713208257
Réf. fabricant 0386102
Article hors catalogue L40510 2269
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 0
  • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle de commande en acier spécial, trempé, sans butée. Précision GG 0. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 50 x 40

Norme:

DIN 875

Conseillers produits et services

Connectez-vous