• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel gehärtet DIN 875/0 50 x 40 mm

Artikel-Nr.: 0386102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Flachwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0386102
EAN / GTIN 4029713208257
Herstellernummer 0386102
L-Nummer L40510 2269
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus Spezialstahl, gehärtet, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 50 x 40

Norm:

DIN 875