Inspectie square zonder voet, hard. DIN 875/0 50 x 40mm

Artikelnummer: 0386102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0386102
EAN/GTIN 4029713208257
Nummer fabrikant 0386102
L-nummer L40510 2269

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Bedieningshoek van speciaal staal, gehard, zonder aanslag. Nauwkeurigheid GG 0. Verpakking: doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 50 x 40

Norm:

DIN 875