• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Squadra di ispezione piatta, ss DIN 875/0 1000 x 660mm

Codice art.: 0369212
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Imballaggio Scatola
Accuratezza 0
Tipo di prodotto Squadra piatta
Materiale Acciaio legato
Normativa DIN 875

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0369212
EAN / GTIN 4029713236090
Codice del produttore 0369212
Numero-L L40510 781
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Angolo piatto inossidabile, DIN 875/0 1000 x 660mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875