Echer simplu plat, inox, DIN 875/0 1000 x 660 mm

Cod articol.: 0369212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Precizie 0
Tip produs Echer plat
Material Oţel superior
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0369212
EAN / GTIN 4029713236090
Număr producător 0369212
L-Număr L40510 781
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Unghi plat din oțel inoxidabil, DIN 875/0 1000 x 660mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 1000 x 660

Standard:

DIN 875