• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Equerre simple inox DIN 875/0 1000 x 660 mm

Réf.: 0369212
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Equerres plates

Identification et classification

Référence article 0369212
EAN / GTIN 4029713236090
Réf. fabricant 0369212
Article hors catalogue L40510 781
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 0
  • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle plat inoxydable, DIN 875/0 1000 x 660mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 1000 x 660

Norme:

DIN 875

Conseillers produits et services

Connectez-vous