Dispositivo di misurazione e marcatura dell'altezza con regolazione fine 300 mm

Codice art.: 0345522
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0345522
EAN / GTIN 4029713024512
Codice del produttore 0345522
Numero-L L40510 1535

Descrizione

Esecuzione:

  • Barra di misurazione in acciaio inox
  • Il nonio e la scala hanno una finitura cromata satinata
  • lettura senza parallasse
  • vite di regolazione
  • regolazione di precisione
  • Regolazione precisa della cremagliera e della ruota di regolazione con pignone
  • base in acciaio con scanalature di sporcizia
  • tracciatura possibile dal livello della piastra di base
  • standard di fabbrica

Descrizione:

Dispositivo analogico di misurazione e marcatura dell'altezza con regolazione fine

Proprietà:

  • Lettura: 0,02 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,05 mm
  • Limite di errore (µm): 50 µm

Norma:

Factory standard