Zařízení pro měření a značení výšky s jemným nastavením 300 mm

Artiklové číslo: 0345522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0345522
EAN / GTIN 4029713024512
Číslo výrobce 0345522
L-číslo L40510 1535

Popis

Provedení:

  • Měřicí nosník je vyroben z nerezové oceli
  • Posuvná měřítka a měřítko jsou matně chromované
  • čtení bez paralaxy
  • seřizovací šroub
  • jemné nastavení
  • Přesné jemné seřízení ozubeného věnce a seřizovacího kola s pastorkem
  • ocelová základna s drážkami na nečistoty
  • možnost rýsování z úrovně základní desky
  • tovární standard

Popis:

Analogový přístroj pro měření výšky a značení s jemným nastavením

Charakteristika:

  • Čtení: 0,02 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm

Norma:

Factory standard