• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispositivo de medición y marcado de altura con ajuste fino 300 mm

Número de artículo: 0345522
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0345522
EAN / GTIN 4029713024512
Número del fabricante 0345522
Número L L40510 1535

Descripción

Ejecución:

  • Haz de medición ist hecho de acero inoxidable
  • Vernier y escala son cromo satinado acabado
  • lectura sin paralaje
  • tornillo de fijación
  • ajuste fino
  • Ajuste fino preciso en el bastidor de engranajes y la rueda de ajuste con piñón
  • base de acero con ranuras de suciedad
  • trazado posible desde el nivel de la placa base
  • estándar de fábrica

Descripción:

Dispositivo analógico de medición y marcado de altura con ajuste fino

Característica:

  • Leyendo: 0,02 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm

Norma:

Factory standard