Dispozitiv de măsurare și marcare a înălțimii cu reglare fină 300 mm

Cod articol: 0345522
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0345522
EAN / GTIN 4029713024512
Număr producător 0345522
L-Număr L40510 1535

Descriere

Execuţie:

  • Fascicul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vernier și Scale sunt finisate cu crom satinat
  • lectură fără paralaxi
  • șurub de fixare
  • reglare fină
  • Reglare fină precisă pe rack-ul angrenajului și roata de reglare cu pinion
  • bază din oțel cu caneluri de murdărie
  • este posibilă scrierea de la nivelul plăcii de bază
  • standard din fabrică

Descriere:

Dispozitiv analogic de măsurare a înălțimii și de marcare cu reglare fină

Caracteristică:

  • Citire: 0,02 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm

Standard:

Factory standard