LINE LIGHT 1 Lampade Lineari

Codice art.: 03.5203
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 03.5203
EAN / GTIN 5708997352038
Codice del produttore 03.5203
Numero-L L01030 46
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Soluzione di illuminazione completa per un'applicazione universale in officina

LINE LIGHT è un'attrezzatura essenziale per l'officina, progettata per essere utilizzata ovunque sia necessaria una luce forte, efficiente e concentrata in un'area di lavoro specifica, o dove sia richiesta la possibilità di regolare l'angolo di illuminazione.

LINE LIGHT 1 è una potente soluzione di illuminazione per un'applicazione universale sopra il banco di lavoro, ovunque in officina, nell'auto di servizio, nella produzione ecc.

Rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti da 36W, LINE LIGHT 1 fornisce un'illuminazione estremamente luminosa con un basso consumo energetico.
LINE LIGHT concentra la luce in un angolo di fascio di 75°, fornendo un'illuminazione estremamente luminosa e potente dell'intera area di lavoro.
Ciò significa che la lampada può essere ruotata per fornire l'angolo di illuminazione ottimale e illuminare l'intera area di lavoro senza accecare il meccanico.

Soluzione di illuminazione estremamente robusta e antiurto

Il design è sottile e compatto, con un diametro di soli 25 mm.
LINE LIGHT è costituita da un profilo chiuso in acrilico estruso (PMMA) con prisma incorporato contenente una scheda LED e coperture terminali in alluminio anodizzato nero.
È estremamente robusto e antiurto per sopportare anche forti colpi, urti e vibrazioni da parte di macchinari industriali e impermeabile (IP67) per resistere all'ambiente umido e sporco dell'officina.
La durata tecnica dei LED è di almeno 100.000 ore.

Poiché LINE LIGHT è un sistema a bassa tensione (24 V CC), l'installazione può essere facilmente eseguita da soli.
Tutti gli accessori di base sono forniti con ogni kit, insieme all'alimentatore e al cavo.

LINE LIGHT 1 è composto da 1 unità di illuminazione da 1630 mm con alimentatore da 25W, cavo e accessori di sospensione completi.
Disponibile come accessorio, il LINE LIGHT DIMMER consente di regolare l'intensità della luce senza problemi.

Il design di LINE LIGHT 1 è unico e coperto da brevetto di design UE RCD n. 1882523.

Proprietà:

  • Cavo: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Tensione di esercizio AC: 24 V DC
  • Consumo massimo di energia: 26
  • Sorgente luminosa principale: 216 LED SMD
  • Angolo del fascio principale: 75°
  • CCT principale: 6000
  • CRI principale: Ra > 80
  • Illuminamento Max principale: 3000
  • Flusso luminoso Max principale: 2750
  • Protezione dagli impatti: IK07
  • Protezione contro la penetrazione: IP67
  • Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello