LINE LIGHT 1 Lysrør

Art.-nr.: 03.5203
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 03.5203
EAN/GTIN 5708997352038
Producentnummer 03.5203
L-nummer L01030 46
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Komplet belysningsløsning til universel anvendelse på værkstedet

LINE LIGHT er et vigtigt værkstedsudstyr, der er designet til brug overalt, hvor der er behov for stærkt, effektivt og koncentreret lys i et specifikt arbejdsområde, eller hvor der er behov for at kunne justere lysvinklen.

LINE LIGHT 1 er en kraftfuld belysningsløsning til universel anvendelse oven på arbejdsbordet, hvor som helst på værkstedet, i servicebilen, i produktionen osv.
Sammenlignet med traditionelle 36 W lysstofrør giver LINE LIGHT 1 et ekstremt kraftigt lys med lavt strømforbrug. LINE LIGHT koncentrerer lyset i en 75° udstrålingsvinkel, hvilket giver en ekstremt klar og kraftig belysning af hele arbejdsområdet. Det betyder, at lampen kan drejes, så den giver den optimale lysvinkel og oplyser hele arbejdsområdet uden at blænde mekanikeren.

Ekstremt robust og stødsikker belysningsløsning

Designet er slankt og kompakt med en diameter på kun 25 mm.
LINE LIGHT er konstrueret af en lukket ekstruderet akrylprofil (PMMA) med indbygget prisme, der indeholder et LED PCB og endestykker i sort anodiseret aluminium.
Den er ekstremt robust og stødsikker, så den kan modstå selv kraftige slag, stød og vibrationer fra industrimaskiner, og den er vandtæt (IP67), så den kan modstå våde og beskidte værkstedsmiljøer.
LED'ernes tekniske levetid er mindst 100000 timer.

Da LINE LIGHT er et lavspændingssystem (24V DC), kan du nemt selv foretage installationen.
Alle basisbeslag leveres med hvert kit sammen med strømforsyning og kabel.

LINE LIGHT 1 består af 1 belysningsenhed 1630 mm inkl. 25 W strømforsyning, kabel og komplette montagebeslag.
LINE LIGHT DIMMER fås som tilbehør og giver dig mulighed for at justere lysintensiteten trinløst.

Designet af LINE LIGHT 1 er unikt og dækket af EU-designpatent RCD nr. 1882523.

Egenskab:

  • Kabel: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Driftsspænding AC: 24 V DC
  • Maksimalt strømforbrug: 26
  • Hovedlyskilde: 216 SMD-lysdioder
  • Strålevinkel hovedlys: 75°
  • CCT hoved: 6000
  • CRI hoved: Ra > 80
  • Belysningsstyrke Max Main: 3000
  • Lysstrøm Max Main: 2750
  • Kollisionsbeskyttelse: IK07
  • Beskyttelse mod gennemtrængning: IP67
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C

Egnede produkter