{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Limite d’errore | 0,05 mm | |
| Scostamento di misura MPE | 50 µm | |
| Lettura | 0,05 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 300 mm | |
| Puntali di misura | sì | |
| Microregolazione | sì | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio | |
| Metrologia | Es. analogica | |
| Esecuzione elementi di lettura | Es. cromata opaca | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 0235503 | |
| EAN / GTIN | 4029713201562 | |
| Codice del produttore | 0235503 | |
| Numero-L | L40510 712 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |