Etrier de atelier din oțel inoxidabil cu vârfuri de cuțit, cu reglare fină 1/10-1/20 300 x 90 mm

Cod articol.: 0235503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Abatere de măsurare MPE 50 µm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Cioc măsurare Da
Ajustare fină Da
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard ISO 13385
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 0235503
EAN / GTIN 4029713201562
Număr producător 0235503
L-Număr L40510 712
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • ISO 13385
  • Șurub de blocare
  • Punctele cuțitului
  • Reglare fină
  • Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm* și 30 mm**
  • Scală Master inferioară
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Etalon RCr. c.a. c.f. c.a. 1/10-1/20 300 x 90 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 90 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 10 mm

Standard:

ISO 13385