Werkplaats remklauw ss chr met kni-po met ajuste fino 1/10-1/20 300x90mm

Artikelnummer: 0235503
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0235503
EAN/GTIN 4029713201562
Nummer fabrikant 0235503
L-nummer L40510 712

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Mespunten
  • Fijnafstelling
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm**
  • Lage Master-schaal
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Meetglaasje RCr. m.Sp. m.F. 1/10-1/20 300 x 90 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 300
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 90 mm
  • Benadering van de gatgrootte (mm): 10 mm

Norm:

ISO 13385