Mazzuola antirimbalzo Con manico di hickory, testa battente rotonda 70, 430 mm ()

Codice art.: 02099
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02099
EAN / GTIN 4010995020996
Codice del produttore 02099
Numero-L L60100 11
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa gialla / semidura: ad esempio per costruzione di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio.
  • Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
  • Salvaguardia della salute: La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.
  • Riduzione dei costi: Ergonomico manico di hickory e teste battenti rispettivamente disponibili come ricambio.
  • Impiego: Ideale per colpi di posizione dosati, ad esempio su pezzi nella morsa meccanica o per lavori di montaggio. Teste di martello di media durezza perfette per costruzioni di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio.
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 70
  • Lunghezza totale (mm): 430
  • Altezza testa del martello (mm): 165
  • con batteria / batteria ricaricabile: No