Mehko kladivo z lesenim ročajem Hickory, okrogla udarna glava 70, 430 mm

Št. art.: 02099
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02099
EAN/GTIN 4010995020996
Številka proizvajalca 02099
L-število L60100 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Ustreza vašim zahtevam: rumena glava / srednje trda: npr
  • za izdelavo orodij in strojev, popravilo avtomobilov, obdelavo pločevine in montažo
  • Poenostavitev dela: lažje delo in optimalen učinek z manjšim naporom
  • Varuje vaše zdravje: pri udarjanju s kladivom brez odmika je obremenitev sklepov, kit in mišic čim manjša
  • Zmanjšajte stroške: Ergonomski stil iz lesa hikorija in glave kladiva so na voljo ločeno kot rezervni deli

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 70
  • delovna dolžina (mm): 430 mm
  • Višina glave kladiva (mm): 165 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne