• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer rückschlagfrei mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 70, 430 mm

Artikel-Nr.: 02099
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02099
EAN / GTIN 4010995020996
Herstellernummer 02099
L-Nummer L60100 11
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.
  • Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
  • Anwendung: Ideal für dosierte Positionsschläge, z.B. auf Werkstücke im Maschinenschraubstock oder bei Montagearbeiten. Mittelharte Hammerköpfe perfekt geeignet für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur und Blech- und Montagearbeiten.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 70
  • Gesamtlänge (mm): 430 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 165 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein