Mandrini conici con cono Jacobs, MK 2, Shank J33

Codice art.: 014980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 014980
EAN / GTIN 4019208001784
Codice del produttore 014980
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Collegamento tra il mandrino della macchina e la testa di serraggio dell’utensile (ad es. mandrino)
  • Jacobs - Cono portapunta DIN 238

Maggiori informazioni:

  • Mandrini conici con cono Jacobs, CM 2, attacco J33, completamente temprati e rettificati

Proprietà:

  • Attacco: J33
  • Peso: 160 g
  • Diametro ridotto: 14,2 mm
  • Lunghezza del cono del mandrino: 25,4 mm
  • Lunghezza: 109,5 mm
  • Lunghezza del cono Morse: 75 mm
  • Cono Morse: 2
  • Dimensione di apertura del cono del mandrino: 15,85 mm
  • Dimensione di apertura del cono Morse: 17,78 mm