Mandriles cónicos con cono de portabrocas Jacobs, MK 2, Asiento J33

Número de artículo: 014980
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 014980
EAN / GTIN 4019208001784
Número del fabricante 014980
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Unión entre el husillo de máquina y el cabezal de sujeción de herramientas (p. ej., un portabrocas)
  • Jacobs - Cono de portabrocas DIN 238

Más información:

  • Mandriles cónicos con cono de portabrocas Jacobs, MK 2, alojamiento J33, totalmente templados y rectificados

Característica:

  • Asiento: J33
  • Peso: 160 g
  • Diámetro pequeño: 14,2 mm
  • Longitud del cono de portabrocas: 25,4 mm
  • Longitud: 109,5 mm
  • Longitud del cono Morse: 75 mm
  • Cono Morse: 2
  • Diámetro de apertura del cono de portabrocas: 15,85 mm
  • Dimensión de apertura del cono Morse: 17,78 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra