Kegeldorne mit Jacobs - Bohrfutterkegel, MK 2, Aufnahme J33

Artikel-Nr.: 014980
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 014980
EAN / GTIN 4019208001784
Herstellernummer 014980
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindung zwischen Maschinenspindel und Werkzeugspannkopf (z. B. Bohrfutter)
  • Jacobs - Bohrfutterkegel DIN 238

Weitere Infos:

  • Kegeldorne mit Jacobs - Bohrfutterkegel, MK 2, Aufnahme J33, ganz gehärtet und geschliffen

Merkmal:

  • Aufnahme: J33
  • Gewicht: 160 g
  • Kleiner Durchmesser: 14.2 mm
  • Länge Bohrfutterkegel: 25.4 mm
  • Länge: 109,5 mm
  • Länge Morsekegel: 75 mm
  • Morsekegel: 2
  • Öffnungsmaß Bohrfutterkegel: 15.85 mm
  • Öffnungsmaß Morsekegel: 17.78 mm