• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mandrini conici con cono Jacobs, MK 2, Shank J1

Codice art.: 014976
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 014976
EAN / GTIN 4019208001753
Codice del produttore 014976
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Collegamento tra il mandrino della macchina e la testa di serraggio dell’utensile (ad es. mandrino)
  • Jacobs - Cono portapunta DIN 238

Maggiori informazioni:

  • Mandrini conici con cono Jacobs, CM 2, attacco J1, completamente temprati e rettificati

Proprietà:

  • Attacco: J1
  • Peso: 130 g
  • Diametro ridotto: 8,5 mm
  • Lunghezza del cono del mandrino: 16,7 mm
  • Lunghezza: 101 mm
  • Lunghezza del cono Morse: 75 mm
  • Cono Morse: 2
  • Dimensione di apertura del cono del mandrino: 9.754 mm
  • Dimensione di apertura del cono Morse: 17,78 mm