Koniske spindler med Jacobs-spændetappekegler, MK 2, Holder J1

Art.-nr.: 014976
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 014976
EAN/GTIN 4019208001753
Producentnummer 014976
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbindelse mellem maskinspindel og værktøjsholder (f.eks. borepatron)
  • Jacobs - borepatronkonus DIN 238

Yderligere oplysninger:

  • Koniske dorne med Jacobs-spændetappekegle, MK 2, J1-optagelse, fuldstændigt hærdet og slebet

Egenskab:

  • Holder: J1
  • Vægt: 130g
  • Lille diameter: 8,5 mm
  • Længde på borepatronens konus: 16,7 mm
  • Længde: 101 mm
  • Længde på morsekonusen: 75 mm
  • Morsekonus: 2
  • Åbningsmål for borepatronens konus: 9.754 mm
  • Åbningsmål for morsekonus: 17,78 mm