• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Mandrins coniques avec cône Jacobs, MK 2, Porte-outils J1

Réf.: 014976
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 014976
EAN / GTIN 4019208001753
Réf. fabricant 014976
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Liaison entre la broche de la machine et la tête de serrage de l’outil (par exemple, un mandrin de perçage)
  • Jacobs - Cône de mandrin DIN 238

Plus d’informations:

  • Mandrins coniques avec cône Jacobs, CM 2, logement J1, entièrement trempés et rectifiés

Caractéristique(s):

  • porte-outils: J1
  • Poids: 130 g
  • Petit diamètre: 8,5 mm
  • Longueur du cône du mandrin: 16,7 mm
  • Longueur: 101 mm
  • Longueur du cône morse: 75 mm
  • Cône morse: 2
  • Cote d’ouverture du cône du mandrin: 9 754 mm
  • Dimension d’ouverture du cône morse: 17,78 mm