Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 1.3 mm x 74 mm ()

Codice art.: 01391
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo 01391
EAN / GTIN 4010995013912
Codice del produttore 01391
Numero-L L60070 2358
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.
  • Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 1.3
  • Lunghezza totale (mm): 74
  • Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) (mm): 14
  • con batteria / batteria ricaricabile: No