Stiftnøgler Sekskant med kuglehoved sortoxideret 1.3 mm x 74 mm

Art.-nr.: 01391
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 01391
EAN/GTIN 4010995013912
Producentnummer 01391
L-nummer L60070 2358
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Specielt til svært tilgængelige skruer.
  • Ekstra: Kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.
  • I overensstemmelse med ISO 2936L.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig sekskant (mm): 1.3
  • Total længd (mm): 74
  • Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm): 14
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej