Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 1.3 mm x 74 mm

Réf.: 01391
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 01391
EAN / GTIN 4010995013912
Réf. fabricant 01391
Article hors catalogue L60070 2358
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 1.3 mm
  • Longueur totale (mm): 74 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 14 mm
  • avec pile / accumulateur: Non