• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta per cacciavite 1/4″ PZ1 L.28mm

Codice art.: 01300001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01300001
EAN / GTIN 4018754152636
Codice del produttore 01300001
Numero-L L60010 2522
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti POZIDRIV®
  • Azionamento quadrato da 1/4″
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profilo di manovra: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Dimensione del profilo di uscita: PZ1
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • Peso: 10 g