1/4″-os csavarhúzó bit betét PZ1 L.28mm

Cikkszám: 01300001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01300001
EAN / GTIN 4018754152636
Gyártó száma 01300001
L-szám L60010 2522

Leírás

Leírás:

  • POZIDRIV/SUPADRIV® csavarokhoz
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Kimeneti profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Méret Kimeneti profil: PZ1
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 10 g