• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendrehereinsatz PZ1 L.28mm

Artikel-Nr.: 01300001
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01300001
EAN / GTIN 4018754152636
Herstellernummer 01300001
L-Nummer L60010 2522

Beschreibung

Beschreibung:

  • für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Größe Abtriebsprofil: PZ1
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 10 g