• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

1/4″ Embout de tournevis PZ1 L.28mm

Réf.: 01300001
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 01300001
EAN / GTIN 4018754152636
Réf. fabricant 01300001
Article hors catalogue L60010 2522
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis POZIDRIV®
  • 1/4″ entraînement par carré femelle
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profil d’entraînement: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Taille Profil de sortie: PZ1
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Poids: 10 g