1/4″ Chiave a bussola SW 10mm L.50mm

Codice art.: 01240010
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio speciale / lega speciale
Uscita Per viti a poligono esterno
Lunghezza complessiva L 50 mm
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/4 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 10 mm
Particolarità, Per viti a poligono esterno Con funzione di bloccaggio della vite
Tipo di prodotto Bussola
Superficie es. cromata
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01240010
EAN / GTIN 4018754000869
Codice del produttore 01240010
Numero-L L60010 278
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • versione lunga
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 1/4″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

Proprietà:

  • d1: 14,3 mm
  • d2: 14,3 mm
  • d3: 9 mm
  • Altezza mm (h): 15 mm
  • Lunghezza mm (L): 50 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • t1: 9 mm
  • t2: 41,9 mm
  • Peso: 35 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità