1/4“ nástrčný klíč SW 10mm D.50mm

Artiklové číslo: 01240010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L 50 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 10 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01240010
EAN / GTIN 4018754000869
Číslo výrobce 01240010
L-číslo L60010 278
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dlouhá verze
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

Charakteristika:

  • d1: 14,3 mm
  • d2: 14,3 mm
  • d3: 9 mm
  • Výška mm (h): 15 mm
  • Délka mm (L): 50 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 41,9 mm
  • Hmotnost: 35g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm