6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.10 mm L.50 mm

Artikelnummer: 01240010
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01240010
EAN/GTIN 4018754000869
Nummer fabrikant 01240010
L-nummer L60010 278

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 14,3 mm
  • d2: 14,3 mm
  • d3: 9 mm
  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 41,9 mm
  • Gewicht: 35 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm