1/4″ topnøgle SW 10mm L.50mm

Art.-nr.: 01240010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale specialstål / speciallegering
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Samlet længde L 50 mm
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/4 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 10 mm
Bemærk, til udvendige tolvkantsskruer med skrueholderfunktion
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 01240010
EAN/GTIN 4018754000869
Producentnummer 01240010
L-nummer L60010 278
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Lang version
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • 1/4″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

Egenskab:

  • d1: 14,3 mm
  • d2: 14,3 mm
  • d3: 9 mm
  • Højde mm (h): 15 mm
  • Længde mm (L): 50 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • t1: 9 mm
  • t2: 41,9 mm
  • Vægt: 35 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 10 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel