• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Salopette con tasche sulle ginocchia IMAGE Milano, Unisex, Antracite/Nero, Dim. 82C50

Codice art.: 00969-430-8889 82C50
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 00969-430-8889 82C50
EAN / GTIN 5708628332101
Codice del produttore 00969-430-8889 82C50
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Spallacci regolabili in tessuto con inserti elastici corti e resistenti
  • Regolazione individuale grazie alla cintura regolabile
  • Sacchetto per righello
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Bicolore
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca per BiB con patta e tasche per penna
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • La cintura è regolabile
  • Tasche anteriori
  • Zip Fly
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.
  • Sacchetto per righello
  • Tasche per ginocchia, altezza regolabile
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia