Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas IMAGE Milano, Unisex, Antracita/Negro, Tamaño 82C50

Número de artículo: 00969-430-8889 82C50
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 00969-430-8889 82C50
EAN / GTIN 5708628332101
Número del fabricante 00969-430-8889 82C50
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Correas de hombro ajustables hechas de tela con inserciones elásticas cortas y fuertes
  • Ajuste individual mediante tope ajustable
  • Bolsa de reglas
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Bicolor
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo para babero con solapa y bolsillos para bolígrafo
  • Bolsillo interior con cierre de por adherencia
  • tope es ajustable
  • Bolsillos delanteros
  • Cremallera
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsa de reglas
  • Bolsillos para las rodillas, altura ajustable
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal