• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera indisponible le samedi 13 décembre. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Salopette à poches genoux IMAGE Milano, Unisexe, Anthracite/Noir, Taille 82C50

Réf.: 00969-430-8889 82C50
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 00969-430-8889 82C50
EAN / GTIN 5708628332101
Réf. fabricant 00969-430-8889 82C50
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Bretelles réglables en tissu avec empiècements élastiques courts et résistants
  • Réglage individuel grâce à la taille réglable
  • Sac de règles
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche plastron avec poches à rabat et à stylos
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • La taille est réglable
  • Poches avant
  • Fermeture éclair
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Sac de règles
  • Poches pour les genoux, hauteur réglable
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas : 82 cm / 32 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 82 cm / 32 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal
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
Connectez-vous