• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scaldacollo COMPLETE Kalmar, Unisex, Marina, Dimensioni XL

Codice art.: 00781-380-01 XL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 00781-380-01 XL
EAN / GTIN 5708628287579
Codice del produttore 00781-380-01 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Thermax® è un materiale a tre strati isolante e per il trasporto dell'umidità
  • Gli anelli in tessuto spugna legano l'aria e isolano

Proprietà:

  • Thermax® è un materiale termoisolante a tre strati del misuratore
  • Trasporto dell'umidità
  • Composizione del tessuto: 55% poliestere/23% modal/22% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Maglia a coste.
  • Circonferenza collo: 42-46 cm / 16,5-18 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia